https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C193-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnME1pOHhNRFUxTlRFME56RXlORGMyTmk5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekU1TTE5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2NmI1NDRjZDMyMmYzYzI0N2EwMGQ1ZmM2YzRhYTk5N2Y2NDI4NDQ2YTVkZGI5MGY1YjAxYjk0OTYxODZkNGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C193-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnME1pOHhNRFUxTlRFME56RXlORGMyTmk5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekU1TTE5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2NmI1NDRjZDMyMmYzYzI0N2EwMGQ1ZmM2YzRhYTk5N2Y2NDI4NDQ2YTVkZGI5MGY1YjAxYjk0OTYxODZkNGY
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C193M-25
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C193M-25
Keyless Locking Assembly; 25MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 24.994MM Length; 29.997MM Length Including Cap; Steel; C193 Series; M5 X 18 Cap Screw
制造商部件号
C193M-25
BDI部件号
194160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C193M-25/p/194160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861046807
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C193
带帽螺钉
M5 X 18
其它特点
8 Locking Screws | Single Taper | Self Centering
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C193M-25
重量/磅
0.18
详细描述
Keyless Locking Assembly; 25MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 24.994MM Length; 29.997MM Length Including Cap; Steel; C193 Series; M5 X 18 Cap Screw
长度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
含螺帽长度
1.181 英寸 | 29.997 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米