C193M-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C193-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnME1pOHhNRFUxTlRFME56RXlORGMyTmk5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekU1TTE5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2NmI1NDRjZDMyMmYzYzI0N2EwMGQ1ZmM2YzRhYTk5N2Y2NDI4NDQ2YTVkZGI5MGY1YjAxYjk0OTYxODZkNGY
194165 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C193M-6

描述

CLIMAX METAL C193M-6

Keyless Locking Assembly; 6MM Bore; 23.825MM Outside Diameter; 16.51MM Length; 20.498MM Length Including Cap; Steel; C193 Series; M4 X 12 Cap Screw

制造商部件号

C193M-6

BDI部件号
194165

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861046869
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C193
带帽螺钉
M4 X 12
其它特点
3 Locking Screws | Single Taper | Self Centering
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C193M-6
重量/磅
0.05
详细描述
Keyless Locking Assembly; 6MM Bore; 23.825MM Outside Diameter; 16.51MM Length; 20.498MM Length Including Cap; Steel; C193 Series; M4 X 12 Cap Screw
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
含螺帽长度
0.807 英寸 | 20.498 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
长度
0.65 英寸 | 16.51 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新