CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C200E-256
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C200E-256
Keyless Locking Assembly; 2-9/16" Bore; 3.737" Outside Diameter; 0.945" Length; 1.26" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
C200E-256
BDI部件号
194195
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C200E-256/p/194195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861075746
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C200
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
16 Locking Screws | Double Taper | Self Releasing | No Self Centering
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C200E-256
重量/磅
2
详细描述
Keyless Locking Assembly; 2-9/16" Bore; 3.737" Outside Diameter; 0.945" Length; 1.26" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M8 X 22 Cap Screw
长度
0.945 英寸 | 24.003 毫米
含螺帽长度
1.26 英寸 | 32.004 毫米
外径
3.737 英寸 | 94.92 毫米
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米