C200E-325 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C200-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMFl5OHhNRFUxTlRFME56UXhPVFkzT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekl3TUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5OTRjMTI2YmRjNmJmODY1MjExNmI5ZDRkZWIyZjVlMjIzZDVhODM5Y2FkM2Q0YWZkNWY0MzA0NGUwNWNlNjc
194203 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C200E-325

描述

CLIMAX METAL C200E-325

Keyless Locking Assembly; 3-1/4" Bore; 4-59/64" Outside Diameter; 1.102" Length; 1.496" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M10 X 25 Cap Screw

制造商部件号

C200E-325

BDI部件号
194203

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861075784
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C200
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
16 Locking Screws | Double Taper | Self Releasing | No Self Centering
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C200E-325
重量/磅
3
详细描述
Keyless Locking Assembly; 3-1/4" Bore; 4-59/64" Outside Diameter; 1.102" Length; 1.496" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M10 X 25 Cap Screw
外径
4.921 英寸 | 124.993 毫米
长度
1.102 英寸 | 27.991 毫米
含螺帽长度
1.496 英寸 | 37.998 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新