CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C200E-550
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C200E-550
Keyless Locking Assembly; 5-1/2" Bore; 7.492" Outside Diameter; 1.496" Length; 1-31/32" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M12 X 35 Cap Screw
制造商部件号
C200E-550
BDI部件号
194217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C200E-550/p/194217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861086353
重量 / Kilogram
8.2
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C200
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
22 Locking Screws | Double Taper | Self Releasing | No Self Centering
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C200E-550
重量/磅
9
详细描述
Keyless Locking Assembly; 5-1/2" Bore; 7.492" Outside Diameter; 1.496" Length; 1-31/32" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M12 X 35 Cap Screw
外径
7.492 英寸 | 190.297 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
含螺帽长度
1.969 英寸 | 50.013 毫米
长度
1.496 英寸 | 37.998 毫米