CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C200E-650
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C200E-650
Keyless Locking Assembly; 6-1/2" Bore; 8.858" Outside Diameter; 1.732" Length; 2.283" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
C200E-650
BDI部件号
194220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C200E-650/p/194220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861086360
重量 / Kilogram
13.2
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C200
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
22 Locking Screws | Double Taper | Self Releasing | No Self Centering
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C200E-650
重量/磅
13
详细描述
Keyless Locking Assembly; 6-1/2" Bore; 8.858" Outside Diameter; 1.732" Length; 2.283" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M14 X 40 Cap Screw
外径
8.858 英寸 | 224.993 毫米
长度
1.732 英寸 | 43.993 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
含螺帽长度
2.283 英寸 | 57.988 毫米