https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C200-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMFl5OHhNRFUxTlRFME56UXhPVFkzT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekl3TUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5OTRjMTI2YmRjNmJmODY1MjExNmI5ZDRkZWIyZjVlMjIzZDVhODM5Y2FkM2Q0YWZkNWY0MzA0NGUwNWNlNjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C200-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMFl5OHhNRFUxTlRFME56UXhPVFkzT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekl3TUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5OTRjMTI2YmRjNmJmODY1MjExNmI5ZDRkZWIyZjVlMjIzZDVhODM5Y2FkM2Q0YWZkNWY0MzA0NGUwNWNlNjc
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C200E-800
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C200E-800
Keyless Locking Assembly; 8" Bore; 10.504" Outside Diameter; 2-3/64" Length; 2.598" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M14 X 45 Cap Screw
制造商部件号
C200E-800
BDI部件号
194226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C200E-800/p/194226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861046913
重量 / Kilogram
8.392
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C200
带帽螺钉
M14 X 45
其它特点
30 Locking Screws | Double Taper | Self Releasing | No Self Centering
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C200E-800
重量/磅
19
详细描述
Keyless Locking Assembly; 8" Bore; 10.504" Outside Diameter; 2-3/64" Length; 2.598" Length Including Cap; Steel; C200 Series; M14 X 45 Cap Screw
长度
2.047 英寸 | 51.994 毫米
含螺帽长度
2.598 英寸 | 65.989 毫米
外径
10.504 英寸 | 266.802 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米