https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C200-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMFl5OHhNRFUxTlRFME56UXhPVFkzT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekl3TUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5OTRjMTI2YmRjNmJmODY1MjExNmI5ZDRkZWIyZjVlMjIzZDVhODM5Y2FkM2Q0YWZkNWY0MzA0NGUwNWNlNjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C200-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMFl5OHhNRFUxTlRFME56UXhPVFkzT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekl3TUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5OTRjMTI2YmRjNmJmODY1MjExNmI5ZDRkZWIyZjVlMjIzZDVhODM5Y2FkM2Q0YWZkNWY0MzA0NGUwNWNlNjc
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C200M-35x60
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C200M-35x60
Keyless Locking Assembly; 35MM Bore; 60MM Outside Diameter; 19.99MM Length; 26.01MM Length Including Cap; Steel; C200 Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
C200M-35x60
BDI部件号
194255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C200M-35x60/p/194255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861075289
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C200
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
12 Locking Screws | Double Taper | Self Releasing | No Self Centering
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C200M-35X60
重量/磅
0.7
详细描述
Keyless Locking Assembly; 35MM Bore; 60MM Outside Diameter; 19.99MM Length; 26.01MM Length Including Cap; Steel; C200 Series; M6 X 18 Cap Screw
长度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
含螺帽长度
1.024 英寸 | 26.01 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米

