C405E-118 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C405-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMU5pOHhNRFUxTlRFME56Y3hORFU1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRelF3TlY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjNDYyMDE5MjI0NzJiMTlkNDBiMDJiZGJlZGY1NjEyMWNhNTViYjAyZDg5YmE2YTc4MTFlM2Y3ZTFkNWM1M2Q
194363 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C405E-118

描述

CLIMAX METAL C405E-118

Keyless Locking Assembly; 1-3/16" Bore; 2.165" Outside Diameter; 1.575" Length; 1.811" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M6 X 35 Cap Screw

制造商部件号

C405E-118

BDI部件号
194363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861075180
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C405
带帽螺钉
M6 X 35
其它特点
6 Locking Screws | Heavy Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C405E-118
重量/磅
1
详细描述
Keyless Locking Assembly; 1-3/16" Bore; 2.165" Outside Diameter; 1.575" Length; 1.811" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M6 X 35 Cap Screw
含螺帽长度
1.811 英寸 | 45.999 毫米
外径
2.165 英寸 | 54.991 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
长度
1.575 英寸 | 40.005 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新