C405E-237 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C405-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMU5pOHhNRFUxTlRFME56Y3hORFU1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRelF3TlY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjNDYyMDE5MjI0NzJiMTlkNDBiMDJiZGJlZGY1NjEyMWNhNTViYjAyZDg5YmE2YTc4MTFlM2Y3ZTFkNWM1M2Q
194376 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C405E-237

描述

CLIMAX METAL C405E-237

Keyless Locking Assembly; 2-3/8" Bore; 3.543" Outside Diameter; 2.598" Length; 2.913" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M8 X 55 Cap Screw

制造商部件号

C405E-237

BDI部件号
194376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861075043
重量 / Kilogram
3.1
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C405
带帽螺钉
M8 X 55
其它特点
10 Locking Screws | Heavy Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C405E-237
重量/磅
4
详细描述
Keyless Locking Assembly; 2-3/8" Bore; 3.543" Outside Diameter; 2.598" Length; 2.913" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M8 X 55 Cap Screw
外径
3.543 英寸 | 89.992 毫米
长度
2.598 英寸 | 65.989 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
含螺帽长度
2.913 英寸 | 73.99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新