CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C405E-256
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C405E-256
Keyless Locking Assembly; 2-9/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 2.598" Length; 2.913" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M8 X 55 Cap Screw
制造商部件号
C405E-256
BDI部件号
194379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C405E-256/p/194379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861075098
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C405
带帽螺钉
M8 X 55
其它特点
10 Locking Screws | Heavy Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C405E-256
重量/磅
4
详细描述
Keyless Locking Assembly; 2-9/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 2.598" Length; 2.913" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M8 X 55 Cap Screw
含螺帽长度
2.913 英寸 | 73.99 毫米
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
外径
3.74 英寸 | 94.996 毫米
长度
2.598 英寸 | 65.989 毫米