CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C405E-375
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C405E-375
Keyless Locking Assembly; 3-3/4" Bore; 5.709" Outside Diameter; 4.016" Length; 4.488" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M12 X 80 Cap Screw
制造商部件号
C405E-375
BDI部件号
194392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C405E-375/p/194392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861075036
重量 / Kilogram
13
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C405
带帽螺钉
M12 X 80
其它特点
11 Locking Screws | Heavy Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C405E-375
重量/磅
13
详细描述
Keyless Locking Assembly; 3-3/4" Bore; 5.709" Outside Diameter; 4.016" Length; 4.488" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M12 X 80 Cap Screw
外径
5.709 英寸 | 145.009 毫米
含螺帽长度
4.488 英寸 | 113.995 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
长度
4.016 英寸 | 102.006 毫米