https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C405-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMU5pOHhNRFUxTlRFME56Y3hORFU1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRelF3TlY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjNDYyMDE5MjI0NzJiMTlkNDBiMDJiZGJlZGY1NjEyMWNhNTViYjAyZDg5YmE2YTc4MTFlM2Y3ZTFkNWM1M2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C405-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMU5pOHhNRFUxTlRFME56Y3hORFU1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRelF3TlY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjNDYyMDE5MjI0NzJiMTlkNDBiMDJiZGJlZGY1NjEyMWNhNTViYjAyZDg5YmE2YTc4MTFlM2Y3ZTFkNWM1M2Q
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C405E-543
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C405E-543
Keyless Locking Assembly; 5-7/16" Bore; 7.48" Outside Diameter; 4.567" Length; 5.118" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M14 X 90 Cap Screw
制造商部件号
C405E-543
BDI部件号
194404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C405E-543/p/194404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861086711
重量 / Kilogram
22
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C405
带帽螺钉
M14 X 90
其它特点
14 Locking Screws | Heavy Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C405E-543
重量/磅
22
详细描述
Keyless Locking Assembly; 5-7/16" Bore; 7.48" Outside Diameter; 4.567" Length; 5.118" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M14 X 90 Cap Screw
长度
4.567 英寸 | 116.002 毫米
外径
7.48 英寸 | 189.992 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
含螺帽长度
5.118 英寸 | 129.997 毫米