CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C405E-593
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C405E-593
Keyless Locking Assembly; 5-15/16" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4.567" Length; 5.118" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M14 X 90 Cap Screw
制造商部件号
C405E-593
BDI部件号
194407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C405E-593/p/194407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861086605
重量 / Kilogram
22
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C405
带帽螺钉
M14 X 90
其它特点
15 Locking Screws | Heavy Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C405E-593
重量/磅
24
详细描述
Keyless Locking Assembly; 5-15/16" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4.567" Length; 5.118" Length Including Cap; Steel; C405 Series; M14 X 90 Cap Screw
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
长度
4.567 英寸 | 116.002 毫米
含螺帽长度
5.118 英寸 | 129.997 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米