

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C415E-350
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C415E-350
Keyless Locking Assembly; 3-1/2" Bore; 5.118" Outside Diameter; 2.441" Length; 2.835" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M10 X 50 Cap Screw
制造商部件号
C415E-350
BDI部件号
194461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C415E-350/p/194461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861047156
重量 / Kilogram
6.2
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C415
带帽螺钉
M10 X 50
其它特点
11 Locking Screws | Medium Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C415E-350
重量/磅
6
详细描述
Keyless Locking Assembly; 3-1/2" Bore; 5.118" Outside Diameter; 2.441" Length; 2.835" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M10 X 50 Cap Screw
长度
2.441 英寸 | 62.001 毫米
含螺帽长度
2.835 英寸 | 72.009 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
5.118 英寸 | 129.997 毫米