C415E-500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C415-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVpTOHhNRFUxTlRFME56azNOamN6TkM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRelF4TlY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiYmQ2ODFkMTQ2NjJjYjU5MzFlNmVhODBiMWYwMDQ2ZTkyZGU5NGM4YjhhYzdjMWFjOTU4YjU2OTA3YzcyYjQ
194466 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C415E-500

描述

CLIMAX METAL C415E-500

Keyless Locking Assembly; 5" Bore; 7.087" Outside Diameter; 3.189" Length; 3.661" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M12 X 70 Cap Screw

制造商部件号

C415E-500

BDI部件号
194466

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861047200
重量 / Kilogram
15
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C415
带帽螺钉
M12 X 70
其它特点
14 Locking Screws | Medium Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C415E-500
重量/磅
15
详细描述
Keyless Locking Assembly; 5" Bore; 7.087" Outside Diameter; 3.189" Length; 3.661" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M12 X 70 Cap Screw
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
7.087 英寸 | 180.01 毫米
长度
3.189 英寸 | 81.001 毫米
含螺帽长度
3.661 英寸 | 92.989 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新