C415E-600 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C415-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVpTOHhNRFUxTlRFME56azNOamN6TkM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRelF4TlY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiYmQ2ODFkMTQ2NjJjYjU5MzFlNmVhODBiMWYwMDQ2ZTkyZGU5NGM4YjhhYzdjMWFjOTU4YjU2OTA3YzcyYjQ
194469 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C415E-600

描述

CLIMAX METAL C415E-600

Keyless Locking Assembly; 6" Bore; 8.268" Outside Diameter; 3.228" Length; 3.701" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M12 X 70 Cap Screw

制造商部件号

C415E-600

BDI部件号
194469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861047248
重量 / Kilogram
19
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C415
带帽螺钉
M12 X 70
其它特点
16 Locking Screws | Medium Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C415E-600
重量/磅
19
详细描述
Keyless Locking Assembly; 6" Bore; 8.268" Outside Diameter; 3.228" Length; 3.701" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M12 X 70 Cap Screw
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
8.268 英寸 | 210.007 毫米
含螺帽长度
3.701 英寸 | 94.005 毫米
长度
3.228 英寸 | 81.991 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新