https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C415-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVpTOHhNRFUxTlRFME56azNOamN6TkM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRelF4TlY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiYmQ2ODFkMTQ2NjJjYjU5MzFlNmVhODBiMWYwMDQ2ZTkyZGU5NGM4YjhhYzdjMWFjOTU4YjU2OTA3YzcyYjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C415-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVpTOHhNRFUxTlRFME56azNOamN6TkM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRelF4TlY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiYmQ2ODFkMTQ2NjJjYjU5MzFlNmVhODBiMWYwMDQ2ZTkyZGU5NGM4YjhhYzdjMWFjOTU4YjU2OTA3YzcyYjQ
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C415E-643
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C415E-643
Keyless Locking Assembly; 6-7/16" Bore; 8.858" Outside Diameter; 3.661" Length; 4.213" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M14 X 80 Cap Screw
制造商部件号
C415E-643
BDI部件号
194470
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C415E-643/p/194470
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861047255
重量 / Kilogram
25
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C415
带帽螺钉
M14 X 80
其它特点
15 Locking Screws | Medium Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C415E-643
重量/磅
25
详细描述
Keyless Locking Assembly; 6-7/16" Bore; 8.858" Outside Diameter; 3.661" Length; 4.213" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M14 X 80 Cap Screw
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米
长度
3.661 英寸 | 92.989 毫米
含螺帽长度
4.213 英寸 | 107.01 毫米
外径
8.858 英寸 | 224.993 毫米