CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C415E-693
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C415E-693
Keyless Locking Assembly; 6-15/16" Bore; 9-1/42" Outside Diameter; 3.661" Length; 4.213" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M14 X 80 Cap Screw
制造商部件号
C415E-693
BDI部件号
194471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C415E-693/p/194471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861047262
重量 / Kilogram
25
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C415
带帽螺钉
M14 X 80
其它特点
15 Locking Screws | Medium Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C415E-693
重量/磅
25
详细描述
Keyless Locking Assembly; 6-15/16" Bore; 9-1/42" Outside Diameter; 3.661" Length; 4.213" Length Including Cap; Steel; C415 Series; M14 X 80 Cap Screw
外径
9.252 英寸 | 235.001 毫米
孔径
6.938 英寸 | 176.225 毫米
长度
3.661 英寸 | 92.989 毫米
含螺帽长度
4.213 英寸 | 107.01 毫米