CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C415M-220x285
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C415M-220x285
Keyless Locking Assembly; 220MM Bore; 285MM Outside Diameter; 110.998MM Length; 127MM Length Including Cap; Steel; C415 Series; M16 X 90 Cap Screw
制造商部件号
C415M-220x285
BDI部件号
194485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C415M-220x285/p/194485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861047439
重量 / Kilogram
42
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C415
带帽螺钉
M16 X 90
其它特点
15 Locking Screws | Medium Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C415M-220X285
重量/磅
8
详细描述
Keyless Locking Assembly; 220MM Bore; 285MM Outside Diameter; 110.998MM Length; 127MM Length Including Cap; Steel; C415 Series; M16 X 90 Cap Screw
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
11.22 英寸 | 285 毫米
长度
4.37 英寸 | 110.998 毫米
含螺帽长度
5 英寸 | 127 毫米