CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C415M-240x305
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C415M-240x305
Keyless Locking Assembly; 240MM Bore; 305MM Outside Diameter; 110.998MM Length; 127MM Length Including Cap; Steel; C415 Series; M16 X 90 Cap Screw
制造商部件号
C415M-240x305
BDI部件号
194486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C415M-240x305/p/194486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861047453
重量 / Kilogram
45
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C415
带帽螺钉
M16 X 90
其它特点
20 Locking Screws | Medium Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C415M-240X305
重量/磅
11
详细描述
Keyless Locking Assembly; 240MM Bore; 305MM Outside Diameter; 110.998MM Length; 127MM Length Including Cap; Steel; C415 Series; M16 X 90 Cap Screw
含螺帽长度
5 英寸 | 127 毫米
外径
12.008 英寸 | 305 毫米
长度
4.37 英寸 | 110.998 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米