C732M-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C700-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU9TOHhNRFUxTlRFME9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRemN3TUY5VFJGTkRYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEyZTQ5NzU2ZDY3N2I3MGZiNjRjYTY0ZDJjNmQ2MTM0YjU4M2I5YWViMWI0NWU3NTg5ZmRkOTE0ZDg1NWJlMDg
194605 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C732M-100

描述

CLIMAX METAL C732M-100

Keyless Shrink Disc; 100MM Bore; 169.926MM Outside Diameter; 54.102MM Length; Steel; C732 Series; M10 X 45 Cap Screw

制造商部件号

C732M-100

BDI部件号
194605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861038727
重量 / Kilogram
10
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C732
带帽螺钉
M10 X 45
其它特点
10 Locking Screws | Heavy Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C732M-100
重量/磅
10
详细描述
Keyless Shrink Disc; 100MM Bore; 169.926MM Outside Diameter; 54.102MM Length; Steel; C732 Series; M10 X 45 Cap Screw
外径
6.69 英寸 | 169.926 毫米
长度
2.13 英寸 | 54.102 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新