https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C700-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU9TOHhNRFUxTlRFME9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRemN3TUY5VFJGTkRYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEyZTQ5NzU2ZDY3N2I3MGZiNjRjYTY0ZDJjNmQ2MTM0YjU4M2I5YWViMWI0NWU3NTg5ZmRkOTE0ZDg1NWJlMDg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C700-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU9TOHhNRFUxTlRFME9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRemN3TUY5VFJGTkRYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEyZTQ5NzU2ZDY3N2I3MGZiNjRjYTY0ZDJjNmQ2MTM0YjU4M2I5YWViMWI0NWU3NTg5ZmRkOTE0ZDg1NWJlMDg
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C732M-140
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C732M-140
Keyless Shrink Disc; 140MM Bore; 230.124MM Outside Diameter; 73.914MM Length; Steel; C732 Series; M12 X 60 Cap Screw
制造商部件号
C732M-140
BDI部件号
194608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C732M-140/p/194608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861038833
重量 / Kilogram
29
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C732
带帽螺钉
M12 X 60
其它特点
12 Locking Screws | Heavy Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C732M-140
重量/磅
29
详细描述
Keyless Shrink Disc; 140MM Bore; 230.124MM Outside Diameter; 73.914MM Length; Steel; C732 Series; M12 X 60 Cap Screw
外径
9.06 英寸 | 230.124 毫米
长度
2.91 英寸 | 73.914 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米