CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C732M-195
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C732M-195
Keyless Shrink Disc; 195MM Bore; 350.012MM Outside Diameter; 112.014MM Length; Steel; C732 Series; M16 X 80 Cap Screw
制造商部件号
C732M-195
BDI部件号
194613
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C732M-195/p/194613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861038949
重量 / Kilogram
110
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C732
带帽螺钉
M16 X 80
其它特点
15 Locking Screws | Heavy Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C732M-195
重量/磅
117
详细描述
Keyless Shrink Disc; 195MM Bore; 350.012MM Outside Diameter; 112.014MM Length; Steel; C732 Series; M16 X 80 Cap Screw
孔径
7.677 英寸 | 195 毫米
长度
4.41 英寸 | 112.014 毫米
外径
13.78 英寸 | 350.012 毫米
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米