CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C732M-68
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C732M-68
Keyless Shrink Disc; 68MM Bore; 119.888MM Outside Diameter; 39.116MM Length; Steel; C732 Series; M8 X 35 Cap Screw
制造商部件号
C732M-68
BDI部件号
194636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C732M-68/p/194636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861039779
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C732
带帽螺钉
M8 X 35
其它特点
8 Locking Screws | Heavy Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C732M-68
重量/磅
3
详细描述
Keyless Shrink Disc; 68MM Bore; 119.888MM Outside Diameter; 39.116MM Length; Steel; C732 Series; M8 X 35 Cap Screw
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.677 英寸 | 68 毫米
长度
1.54 英寸 | 39.116 毫米
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米