CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C733M-175
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C733M-175
Keyless Shrink Disc; 175MM Bore; 299.974MM Outside Diameter; 68.072MM Length; Steel; C733 Series; M16 X 55 Cap Screw
制造商部件号
C733M-175
BDI部件号
194652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C733M-175/p/194652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861084212
重量 / Kilogram
48
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C733
带帽螺钉
M16 X 55
其它特点
8 Locking Screws | Standard Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C733M-175
重量/磅
48.6
详细描述
Keyless Shrink Disc; 175MM Bore; 299.974MM Outside Diameter; 68.072MM Length; Steel; C733 Series; M16 X 55 Cap Screw
长度
2.68 英寸 | 68.072 毫米
孔径
6.89 英寸 | 175 毫米
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.81 英寸 | 299.974 毫米