https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C700-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU9TOHhNRFUxTlRFME9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRemN3TUY5VFJGTkRYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEyZTQ5NzU2ZDY3N2I3MGZiNjRjYTY0ZDJjNmQ2MTM0YjU4M2I5YWViMWI0NWU3NTg5ZmRkOTE0ZDg1NWJlMDg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C700-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU9TOHhNRFUxTlRFME9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRemN3TUY5VFJGTkRYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEyZTQ5NzU2ZDY3N2I3MGZiNjRjYTY0ZDJjNmQ2MTM0YjU4M2I5YWViMWI0NWU3NTg5ZmRkOTE0ZDg1NWJlMDg
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C733M-240
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C733M-240
Keyless Shrink Disc; 240MM Bore; 404.876MM Outside Diameter; 107.95MM Length; Steel; C733 Series; M20 X 80 Cap Screw
制造商部件号
C733M-240
BDI部件号
194660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C733M-240/p/194660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861084038
重量 / Kilogram
67.132
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C733
带帽螺钉
M20 X 80
其它特点
12 Locking Screws | Standard Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C733M-240
重量/磅
147.8
详细描述
Keyless Shrink Disc; 240MM Bore; 404.876MM Outside Diameter; 107.95MM Length; Steel; C733 Series; M20 X 80 Cap Screw
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
长度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
15.94 英寸 | 404.876 毫米