CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C733M-62
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C733M-62
Keyless Shrink Disc; 62MM Bore; 110MM Outside Diameter; 28.956MM Length; Steel; C733 Series; M6 X 25 Cap Screw
制造商部件号
C733M-62
BDI部件号
194675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C733M-62/p/194675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861084670
重量 / Kilogram
3.55
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C733
带帽螺钉
M6 X 25
其它特点
10 Locking Screws | Standard Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C733M-62
重量/磅
2.9
详细描述
Keyless Shrink Disc; 62MM Bore; 110MM Outside Diameter; 28.956MM Length; Steel; C733 Series; M6 X 25 Cap Screw
长度
1.14 英寸 | 28.956 毫米
孔径
2.441 英寸 | 62 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米