C733M-75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C700-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU9TOHhNRFUxTlRFME9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRemN3TUY5VFJGTkRYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEyZTQ5NzU2ZDY3N2I3MGZiNjRjYTY0ZDJjNmQ2MTM0YjU4M2I5YWViMWI0NWU3NTg5ZmRkOTE0ZDg1NWJlMDg
194677 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C733M-75

描述

CLIMAX METAL C733M-75

Keyless Shrink Disc; 75MM Bore; 137.922MM Outside Diameter; 30.988MM Length; Steel; C733 Series; M8 X 25 Cap Screw

制造商部件号

C733M-75

BDI部件号
194677

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861084786
重量 / Kilogram
5.16
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C733
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
7 Locking Screws | Standard Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C733M-75
重量/磅
3.8
详细描述
Keyless Shrink Disc; 75MM Bore; 137.922MM Outside Diameter; 30.988MM Length; Steel; C733 Series; M8 X 25 Cap Screw
外径
5.43 英寸 | 137.922 毫米
长度
1.22 英寸 | 30.988 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新