

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLAA18/47
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLAA18/47
Keyless Screw Locking Assembly; 18MM Bore; 47MM Outside Diameter; 28MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLAA Series; M6 X 20 Cap Screw
制造商部件号
KLAA18/47
BDI部件号
19419496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLAA18-47/p/19419496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675278540
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLAA
带帽螺钉
M6 X 20
其它特点
5 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLAA18/47
重量/磅
1.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 18MM Bore; 47MM Outside Diameter; 28MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLAA Series; M6 X 20 Cap Screw
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米