KLAB18/47 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
19419529 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLAB18/47

描述

PT INTERNATIONAL KLAB18/47

Keyless Screw Locking Assembly; 18MM Bore; 47MM Outside Diameter; 28MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLAB Series; M6 X 20 Cap Screw

制造商部件号

KLAB18/47

BDI部件号
19419529

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675278892
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLAB
带帽螺钉
M6 X 20
其它特点
5 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLAB18/47
重量/磅
0.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 18MM Bore; 47MM Outside Diameter; 28MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLAB Series; M6 X 20 Cap Screw
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新