KLAB180/235 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
19419530 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLAB180/235

描述

PT INTERNATIONAL KLAB180/235

Keyless Screw Locking Assembly; 180MM Bore; 235MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLAB Series

制造商部件号

KLAB180/235

BDI部件号
19419530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675279226
重量 / Kilogram
8.573
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLAB
其它特点
Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLAB180/235
重量/磅
18.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 180MM Bore; 235MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLAB Series
外径
9.252 英寸 | 235 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新