KLCC14/23 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLCC-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM1lpODVPRE0wTkRrek9EQTBOVGMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURU5EWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwYjM4YzkyZDFmZWUwOGNjYjc0YjQ0NTkyZjZlOTM1M2MxYTgxNWUzNDQ3NjRkNTliNGI1MTdiOGYwM2Q2OWY
19419591 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLCC14/23

描述

PT INTERNATIONAL KLCC14/23

Keyless Screw Locking Assembly; 14MM Bore; 23MM Outside Diameter; 27MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M4 X 12 Cap Screw

制造商部件号

KLCC14/23

BDI部件号
19419591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675279578
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLCC
带帽螺钉
M4 X 12
其它特点
4 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLCC14/23
重量/磅
0.441
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 14MM Bore; 23MM Outside Diameter; 27MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M4 X 12 Cap Screw
外径
0.906 英寸 | 23 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
长度
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新