PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLCC28/39
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLCC28/39
Keyless Screw Locking Assembly; 28MM Bore; 39MM Outside Diameter; 45MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
KLCC28/39
BDI部件号
19419601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLCC28-39/p/19419601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675279677
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLCC
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
5 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLCC28/39
重量/磅
1.102
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 28MM Bore; 39MM Outside Diameter; 45MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M6 X 18 Cap Screw
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
外径
1.535 英寸 | 39 毫米
长度
1.772 英寸 | 45 毫米