KLCC45/59 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLCC-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM1lpODVPRE0wTkRrek9EQTBOVGMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURU5EWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwYjM4YzkyZDFmZWUwOGNjYjc0YjQ0NTkyZjZlOTM1M2MxYTgxNWUzNDQ3NjRkNTliNGI1MTdiOGYwM2Q2OWY
19419608 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLCC45/59

描述

PT INTERNATIONAL KLCC45/59

Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 59MM Outside Diameter; 64MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M8 X 22 Cap Screw

制造商部件号

KLCC45/59

BDI部件号
19419608

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675279745
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLCC
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLCC45/59
重量/磅
2.425
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 59MM Outside Diameter; 64MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M8 X 22 Cap Screw
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.323 英寸 | 59 毫米
长度
2.52 英寸 | 64 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新