KLCC90/112 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLCC-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM1lpODVPRE0wTkRrek9EQTBOVGMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURU5EWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwYjM4YzkyZDFmZWUwOGNjYjc0YjQ0NTkyZjZlOTM1M2MxYTgxNWUzNDQ3NjRkNTliNGI1MTdiOGYwM2Q2OWY
19419620 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLCC90/112

描述

PT INTERNATIONAL KLCC90/112

Keyless Screw Locking Assembly; 90MM Bore; 112MM Outside Diameter; 96MM Length; 13MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M10 X 25 Cap Screw

制造商部件号

KLCC90/112

BDI部件号
19419620

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675279844
重量 / Kilogram
3.992
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLCC
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
14 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLCC90/112
重量/磅
8.818
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 90MM Bore; 112MM Outside Diameter; 96MM Length; 13MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M10 X 25 Cap Screw
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
长度
3.78 英寸 | 96 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
带帽长
0.512英寸 | 13毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新