KLDA38/65 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDA-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoa1pTODVPRE0wTkRrME5qSXpOemMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJCWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAyN2UwNGYyMDRhODI1NzQ0MDIwMzYwYWIyNmUwYWFhYTNjZjc4NDgyZjE3MzJkZTRjZTlmY2ZjOGUxMGVkY2Q
19419635 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLDA38/65

描述

PT INTERNATIONAL KLDA38/65

Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Bore; 65MM Outside Diameter; 39MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLDA Series; M6 X 25 Cap Screw

制造商部件号

KLDA38/65

BDI部件号
19419635

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675279998
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLDA
带帽螺钉
M6 X 25
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLDA38/65
重量/磅
1.543
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Bore; 65MM Outside Diameter; 39MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLDA Series; M6 X 25 Cap Screw
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
长度
1.535 英寸 | 39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新