https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDA-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoa1pTODVPRE0wTkRrME5qSXpOemMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJCWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAyN2UwNGYyMDRhODI1NzQ0MDIwMzYwYWIyNmUwYWFhYTNjZjc4NDgyZjE3MzJkZTRjZTlmY2ZjOGUxMGVkY2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDA-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoa1pTODVPRE0wTkRrME5qSXpOemMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJCWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAyN2UwNGYyMDRhODI1NzQ0MDIwMzYwYWIyNmUwYWFhYTNjZjc4NDgyZjE3MzJkZTRjZTlmY2ZjOGUxMGVkY2Q
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLDA55/85
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLDA55/85
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 85MM Outside Diameter; 47MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLDA Series; M8 X 30 Cap Screw
制造商部件号
KLDA55/85
BDI部件号
19419641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLDA55-85/p/19419641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675280055
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLDA
带帽螺钉
M8 X 30
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLDA55/85
重量/磅
2.425
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 85MM Outside Diameter; 47MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLDA Series; M8 X 30 Cap Screw
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
长度
1.85 英寸 | 47 毫米

