https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DODVPRE0wTkRrMU1URTFNamswTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYmJlZWY3ZWI5NzM3NWQ1ZTJkZDM1OTEyZDAxNGZjZjYxMzFjMGZkNzcxMzVkNWJkY2Q3ZTA0YzQzMzg2NTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DODVPRE0wTkRrMU1URTFNamswTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYmJlZWY3ZWI5NzM3NWQ1ZTJkZDM1OTEyZDAxNGZjZjYxMzFjMGZkNzcxMzVkNWJkY2Q3ZTA0YzQzMzg2NTU
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLDB100/145
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLDB100/145
Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 77MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLDB Series; M12 X 45 Cap Screw
制造商部件号
KLDB100/145
BDI部件号
19419650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLDB100-145/p/19419650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675280475
重量 / Kilogram
4.491
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLDB
带帽螺钉
M12 X 45
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLDB100/145
重量/磅
9.921
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 77MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLDB Series; M12 X 45 Cap Screw
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
长度
3.031 英寸 | 77 毫米

