KLDB25/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DODVPRE0wTkRrMU1URTFNamswTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYmJlZWY3ZWI5NzM3NWQ1ZTJkZDM1OTEyZDAxNGZjZjYxMzFjMGZkNzcxMzVkNWJkY2Q3ZTA0YzQzMzg2NTU
19419663 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLDB25/50

描述

PT INTERNATIONAL KLDB25/50

Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 39MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLDB Series; M6 X 20 Cap Screw

制造商部件号

KLDB25/50

BDI部件号
19419663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675280277
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLDB
带帽螺钉
M6 X 20
其它特点
6 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLDB25/50
重量/磅
0.882
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Bore; 50MM Outside Diameter; 39MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLDB Series; M6 X 20 Cap Screw
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
长度
1.535 英寸 | 39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新