https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DODVPRE0wTkRrMU1URTFNamswTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYmJlZWY3ZWI5NzM3NWQ1ZTJkZDM1OTEyZDAxNGZjZjYxMzFjMGZkNzcxMzVkNWJkY2Q3ZTA0YzQzMzg2NTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLDB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DODVPRE0wTkRrMU1URTFNamswTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVJDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYmJlZWY3ZWI5NzM3NWQ1ZTJkZDM1OTEyZDAxNGZjZjYxMzFjMGZkNzcxMzVkNWJkY2Q3ZTA0YzQzMzg2NTU
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLDB45/75
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLDB45/75
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 47MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLDB Series; M8 X 30 Cap Screw
制造商部件号
KLDB45/75
BDI部件号
19419671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLDB45-75/p/19419671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675280352
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLDB
带帽螺钉
M8 X 30
其它特点
6 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLDB45/75
重量/磅
1.984
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 47MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLDB Series; M8 X 30 Cap Screw
长度
1.85 英寸 | 47 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米

