对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KLEE100/145 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLEE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa09DODVPRE0wTkRrME5EVTVPVE0wTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVZGWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNmM0MzhhYmRiOGVlZGYyMDBjMGRmYTgwYzBmOWFmZTg5NDI3OTIwZDFlMWM4NGFhN2MwOTliZWVmNTE0ZTY
19419683 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLEE100/145

描述

PT INTERNATIONAL KLEE100/145

Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 100MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLEE Series; M12 X 80 Cap Screw

制造商部件号

KLEE100/145

BDI部件号
19419683

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067528075
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLEE
带帽螺钉
M12 X 80
其它特点
12 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLEE100/145
重量/磅
13.007
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 100MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLEE Series; M12 X 80 Cap Screw
长度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新