KLEE140/190 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLEE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa09DODVPRE0wTkRrME5EVTVPVE0wTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVZGWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNmM0MzhhYmRiOGVlZGYyMDBjMGRmYTgwYzBmOWFmZTg5NDI3OTIwZDFlMWM4NGFhN2MwOTliZWVmNTE0ZTY
19419687 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLEE140/190

描述

PT INTERNATIONAL KLEE140/190

Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 116MM Length; 14MM Additional Length for Cap; Steel; KLEE Series; M14 X 90 Cap Screw

制造商部件号

KLEE140/190

BDI部件号
19419687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675280796
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLEE
带帽螺钉
M14 X 90
其它特点
14 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLEE140/190
重量/磅
22.046
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 116MM Length; 14MM Additional Length for Cap; Steel; KLEE Series; M14 X 90 Cap Screw
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
带帽长
0.551英寸 | 14毫米
长度
4.567 英寸 | 116 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新