https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLFF-KADTR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhoTkM4eE1EYzJPRGd3TlRVMk1ETTFNQzlKVGtSUVZFbE1RMHRCVTFsZlMweEdSbDlMUVVSVVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAwYTNhZmEyMzdiNGViZmJmMTlkMjkyNjg4M2E0N2Y1NmU0ZTIxOWM1NTYyNjQxMWY1NGVkZTk4OTkwYmQ3ZmQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLFF-KADTR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhoTkM4eE1EYzJPRGd3TlRVMk1ETTFNQzlKVGtSUVZFbE1RMHRCVTFsZlMweEdSbDlMUVVSVVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAwYTNhZmEyMzdiNGViZmJmMTlkMjkyNjg4M2E0N2Y1NmU0ZTIxOWM1NTYyNjQxMWY1NGVkZTk4OTkwYmQ3ZmQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLFF15/25
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLFF15/25
Keyless Adapter Locking Assembly; 15MM Bore; 25MM Outside Diameter; 21MM Length; Steel; KLFF Series
制造商部件号
KLFF15/25
BDI部件号
19419715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLFF15-25/p/19419715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281151
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Adapter Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLFF
其它特点
Self Centering | Pre-Assembled | Low to Medium Torque | M20 X 1 Tighten Nut | Functions as Press or Shrink Fit | Adapter Mount
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLFF15/25
重量/磅
0.22
详细描述
Keyless Adapter Locking Assembly; 15MM Bore; 25MM Outside Diameter; 21MM Length; Steel; KLFF Series
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
0.984 英寸 | 25 毫米