KLFF16/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLFF-KADTR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhoTkM4eE1EYzJPRGd3TlRVMk1ETTFNQzlKVGtSUVZFbE1RMHRCVTFsZlMweEdSbDlMUVVSVVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAwYTNhZmEyMzdiNGViZmJmMTlkMjkyNjg4M2E0N2Y1NmU0ZTIxOWM1NTYyNjQxMWY1NGVkZTk4OTkwYmQ3ZmQ
19419716 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLFF16/25

描述

PT INTERNATIONAL KLFF16/25

Keyless Adapter Locking Assembly; 16MM Bore; 25MM Outside Diameter; 21MM Length; Steel; KLFF Series

制造商部件号

KLFF16/25

BDI部件号
19419716

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675281168
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Adapter Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLFF
其它特点
Self Centering | Pre-Assembled | Low to Medium Torque | M20 X 1 Tighten Nut | Functions as Press or Shrink Fit | Adapter Mount
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLFF16/25
重量/磅
0.2
详细描述
Keyless Adapter Locking Assembly; 16MM Bore; 25MM Outside Diameter; 21MM Length; Steel; KLFF Series
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新