PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLFF60/70
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLFF60/70
Keyless Adapter Locking Assembly; 60MM Bore; 70MM Outside Diameter; 50MM Length; Steel; KLFF Series
制造商部件号
KLFF60/70
BDI部件号
19419737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLFF60-70/p/19419737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281373
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Adapter Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLFF
其它特点
Self Centering | Pre-Assembled | Low to Medium Torque | M65 X 2 Tighten Nut | Functions as Press or Shrink Fit | Adapter Mount
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLFF60/70
重量/磅
1.323
详细描述
Keyless Adapter Locking Assembly; 60MM Bore; 70MM Outside Diameter; 50MM Length; Steel; KLFF Series
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
长度
1.969 英寸 | 50 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米