对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KLGG30/55 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLGG-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmczTXk4eE1EYzNNREU0TWprNU5UazVPQzlKVGtSUVZFbE1RMHRCVTFsZlMweEhSMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiNDUzOGY0OWIxODY0MTA0ODgwNmQ3ZmI2ZmNjYjZlMzU5MGFmMDMxMDI5MjFjOTg1MDkyYWNkMmY5YTRlNjE
19419764 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLGG30/55

描述

PT INTERNATIONAL KLGG30/55

Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M6 X 18 Cap Screw

制造商部件号

KLGG30/55

BDI部件号
19419764

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675281472
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLGG
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
10 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLGG30/55
重量/磅
0.882
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M6 X 18 Cap Screw
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
长度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新