KLGG300/375 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLGG-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmczTXk4eE1EYzNNREU0TWprNU5UazVPQzlKVGtSUVZFbE1RMHRCVTFsZlMweEhSMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiNDUzOGY0OWIxODY0MTA0ODgwNmQ3ZmI2ZmNjYjZlMzU5MGFmMDMxMDI5MjFjOTg1MDkyYWNkMmY5YTRlNjE
19419765 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLGG300/375

描述

PT INTERNATIONAL KLGG300/375

Keyless Screw Locking Assembly; 300MM Bore; 375MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLGG Series

制造商部件号

KLGG300/375

BDI部件号
19419765

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675281823
重量 / Kilogram
20.866
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLGG
其它特点
Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLGG300/375
重量/磅
46
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 300MM Bore; 375MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLGG Series
外径
14.764 英寸 | 375 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新