https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLGG-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmczTXk4eE1EYzNNREU0TWprNU5UazVPQzlKVGtSUVZFbE1RMHRCVTFsZlMweEhSMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiNDUzOGY0OWIxODY0MTA0ODgwNmQ3ZmI2ZmNjYjZlMzU5MGFmMDMxMDI5MjFjOTg1MDkyYWNkMmY5YTRlNjE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLGG-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmczTXk4eE1EYzNNREU0TWprNU5UazVPQzlKVGtSUVZFbE1RMHRCVTFsZlMweEhSMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiNDUzOGY0OWIxODY0MTA0ODgwNmQ3ZmI2ZmNjYjZlMzU5MGFmMDMxMDI5MjFjOTg1MDkyYWNkMmY5YTRlNjE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLGG75/115
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLGG75/115
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 28MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
KLGG75/115
BDI部件号
19419778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLGG75-115/p/19419778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281601
重量 / Kilogram
1.316
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLGG
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
14 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLGG75/115
重量/磅
2.866
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 28MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M10 X 25 Cap Screw
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

