PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLHH19/41
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLHH19/41
Keyless Screw Locking Assembly; 19MM Bore; 41MM Outside Diameter; 18MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLHH Series; M6 X 16 Cap Screw
制造商部件号
KLHH19/41
BDI部件号
19419785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLHH19-41/p/19419785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281854
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLHH
带帽螺钉
M6 X 16
其它特点
4 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLHH19/41
重量/磅
0.331
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 19MM Bore; 41MM Outside Diameter; 18MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLHH Series; M6 X 16 Cap Screw
长度
0.709 英寸 | 18 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
1.614 英寸 | 41 毫米